{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maximale werkdruk | 10 bar | |
| Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
| Slang binnen-⌀ | 9 mm | |
| bruikbare slanglengte | 5 m | |
| Aansluiting snelkoppeling | 3/8 inch | |
| Temperatuurbereik | -60 °C - 60 °C | |
| Producttype | Slang |
| Artikelnummer | 080058 5 | |
| EAN/GTIN | 4067263151883 | |
| Nummer fabrikant | 080058 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |