Hoekstijl, Hoogte: 800mm

Artikelnummer: 990361 800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 800 mm
Profiel breedte 40 mm
Profiel diepte 40 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord aanpassing 2-zijdig
Producttype Hoekstijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990361 800
EAN/GTIN 4062406115937
Nummer fabrikant 990361 800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.