Hoekstijl, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 990361 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Profiel breedte 40 mm
Profiel diepte 40 mm
Legbord aanpassing 2-zijdig
Producttype Hoekstijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990361 2000
EAN/GTIN 4062406115982
Nummer fabrikant 990361 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.