Staanderframe, Diepte 400 mm, Hoogte: 1000mm

Artikelnummer: 990271 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stellinghoogte 1.000 mm
Legbord aanpassing 2-zijdig
Producttype Staanderframe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990271 1000
EAN/GTIN 4062406114237
Nummer fabrikant 990271 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990201990216.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.