{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
| Legbord dikte | 38 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stellinghoogte | 800 mm | |
| Stellingdiepte | 500 mm | |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 975 mm | |
| Legbord breedte | 946 mm | |
| Legbord diepte | 500 mm | |
| Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Aantal profielframes | 1 | |
| Maximale veldbelasting | 900 kg | |
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
| Legbord bevestigingstype | Traverse | |
| Producttype | Legbordstelling | 
| Artikelnummer | 990216 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406114268 | |
| Nummer fabrikant | 990216 800 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |