{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | S | |
| Opvangvolume | 20 l | |
| Hoogte | 1.300 mm | |
| Breedte | 570 mm | |
| Diepte | 450 mm | |
| Werkhoogte | 870 mm | |
| Persluchtaansluiting | DN 7,2 | |
| Gewicht | 50 kg | |
| Producttype | Reinigingsstation |
| Artikelnummer | 986000 S | |
| EAN/GTIN | 2050001786005 | |
| Nummer fabrikant | 986000 S | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |