CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: C8

Artikelnummer: 971451 C8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 1.845 mm
Draagrails 2 paar
Aantal dwarsdragers 8
Aantal gereedschapsopnames 64
Hartafstand A 104 mm
Kast type Basiskast
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 115 kg
Producttype CNC-maxi-systeemkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971451 C8
EAN/GTIN 4062406164942
Nummer fabrikant 971451 C8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×28G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale totale belastbaarheid per paar rails 200 kg, per dwarsdrager 150 kg.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530942573 en groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten