{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Deuropeningshoek | 250 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Breedte in G | 40 | |
| Diepte in G | 28 | |
| Nuttige hoogte | 1.845 mm | |
| Draagrails | 2 paar | |
| Aantal dwarsdragers | 8 | |
| Aantal gereedschapsopnames | 72 | |
| Hartafstand A | 97 mm | |
| Kast type | Basiskast | |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
| Gewicht | 115 kg | |
| Producttype | CNC-maxi-systeemkast |
| Artikelnummer | 971451 C4 | |
| EAN/GTIN | 4062406164911 | |
| Nummer fabrikant | 971451 C4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |