Bokladder aluminium, tweezijdig oploopbaar, mogelijk aantal sporten 2×3 – 2×10

Artikelnummer: 966050 2X4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 0,97 m
Werkhoogte ca. 2,45 m
Breedte aan de voet 0,43 m
Liggerhoogte 87 mm
Diepte van sport / trede 85 mm
Aantal treden 2×4
Materiaal Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Spreidbeveiliging beide zijden, stijve verbinding
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 6 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966050 2X4
EAN/GTIN 4003866403547
Nummer fabrikant 40354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.