{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
| Ladderlengte | 0,74 m | |
| Werkhoogte ca. | 2,25 m | |
| Breedte aan de voet | 0,41 m | |
| Liggerhoogte | 87 mm | |
| Diepte van sport / trede | 85 mm | |
| Aantal treden | 2×3 | |
| Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
| Opstapje uitvoering | Trede | |
| Spreidbeveiliging | beide zijden, stijve verbinding | |
| Oploopbaarheid | tweezijdig | |
| Gewicht | 4,5 kg | |
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Producttype | Trapladder |
| Artikelnummer | 966050 2X3 | |
| EAN/GTIN | 4003866403530 | |
| Nummer fabrikant | 40353 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |