Draaikruk, stoffen bekleding met rollen

Artikelnummer: 965411
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering met rollen
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 640 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965411
EAN/GTIN 4016849571799
Nummer fabrikant 9468H-CI01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met zachte stoffen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.
Kruisvoet-⌀ 640 mm.

Norm:

DIN 68877

Let op:

Zitting-⌀ 400 mm.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.