Draaikruk, hout, met rollen

Artikelnummer: 965391
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering met rollen
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 640 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
Materiaal zitting Beuken multiplex
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Gewicht 9 kg
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965391
EAN/GTIN 4016849295534
Nummer fabrikant 9468H-3000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van beuken multiplex, blank gelakt.
Kruisvoet-⌀ 640 mm.
Zitting-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.