{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| Aantal sleufscheidingsschotten | 4 | |
| Aantal scheidingsplaten | 18 | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm; 125 mm | |
| Geschikt voor lades breedte in E | 36E | |
| Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 612 mm | |
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 612 mm | |
| Producttype | Lade tussenschot |
| Artikelnummer | 960320 4+18 | |
| EAN/GTIN | 4045197345103 | |
| Nummer fabrikant | 960320 4+18 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |