Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 36×36 E) voor lades met fronthoogte, 100/125 mm, Aantal onderdelen: 3+12

Artikelnummer: 960320 3+12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 3
Aantal scheidingsplaten 12
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm; 125 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960320 3+12
EAN/GTIN 4045197345127
Nummer fabrikant 960320 3+12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

T.b.v.:

Lades maat 36×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 3 st.
Scheidingsplaat afhankelijk van fronthoogte van nr. 960540 tot 960600: 8 st. maat 132; 4 st. maat 166

Geschikte producten