Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment voor lades met fronthoogte, v.a. 140 mm, Aantal onderdelen: 2+6

Artikelnummer: 960100 2+6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Verdeelunit 1 E = 10 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 2
Aantal scheidingsplaten 6
Geschikt voor behuizingsbreedte 430 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 320 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 520 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960100 2+6
EAN/GTIN 4045197344694
Nummer fabrikant 960100 2+6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Voor nuttige breedte 430 mm.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960030: 2 st.
Scheidingsplaat nr. 960040: 4 st. maat ... ×100; 2 st. maat ... ×120

Geschikte producten