Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment voor lades met fronthoogte, v.a. 140 mm, Aantal onderdelen: 1+2

Artikelnummer: 960100 1+2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Verdeelunit 1 E = 10 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 1
Aantal scheidingsplaten 2
Geschikt voor behuizingsbreedte 430 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 320 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 520 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960100 1+2
EAN/GTIN 4045197344700
Nummer fabrikant 960100 1+2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Voor nuttige breedte 430 mm.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960030: 1 st.
Scheidingsplaat nr. 960040: 2 st. maat ... ×160

Geschikte producten