SCD 055-172-060 SXC30 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Artikelnummer: 9572975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9572975
EAN/GTIN 7291075436808
Nummer fabrikant 9572975
L-nummer L24020 34

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 180 mm, Overall Length (OAL) 230 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Usable Length (LU) 172 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 5,5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 5,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 180 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 230 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 172 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles