SCD 0130-100-188 FNPCD volhardmetalen boren met PCD volnippel voor CFRP en Stack bewerking

Artikelnummer: 3384447
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3384447
EAN/GTIN 7291075410068
Nummer fabrikant 3384447
L-nummer L24240 917

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,187″, snijrichting (HAND) rechterhand, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,13″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,13″, spaanlengte (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 1,19″, totale lengte (OAL) 2-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,187″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,13″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,13″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,13″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 1,19″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 2-3/4″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,42″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles