Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapspaneel voor volledig plaatstalen deuren, Type: L

Artikelnummer: 957060 L

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type L
Hoogte 792 mm
Breedte 248 mm
Dikte 28 mm
Geschikt voor vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren ja
Stansgaten voor de bevestiging van open magazijnbakken nr. 963321 nee
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 957060 L
Nummer fabrikant 957060 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal voor bevestiging van haken of open magazijnbakken. De gereedschapspanelen worden aan de binnenzijde van de vleugeldeuren vastgeschroefd met bijgevoegde schroeven. Alleen voor vleugeldeurkasten vanaf breedte 750 mm en hoogte 1000 mm met volledig plaatstalen deuren. Bij kasten met een hoogte van 2000 mm kunnen per vleugeldeur 2 panelen worden gemonteerd. Belastbaarheid per deur: 10 kg.
Met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires voor geperforeerde wanden (deel 96).

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Open magazijnbakken en ver uitstekende gereedschappen kunnen niet ter hoogte van een legbord worden ingehangen.
  • Niet geschikt voor vleugeldeurkast nr. 954000.