Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vleugeldeurkast met legborden, Hoogte mm/Model: 1950/A

Artikelnummer: 954000 1950/A
1950/A

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model A
Hoogte 1.950 mm
Breedte 950 mm
Diepte 430 mm
Nuttige hoogte 1.820 mm
Aantal legborden 4
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 74 kg
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954000 1950/A
Nummer fabrikant 954000 1950/A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Romp en deuren van 0,9 mm dik plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot. Compleet met 4 legborden van verzinkte plaat.
Vleugeldeurkast voorzien van volledig plaatstalen vleugeldeuren.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten