Scharenassortiment, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 954883 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 5
Gewicht 1,3 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954883 5
EAN/GTIN 2050002004498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954883: 1 st.
GARANT combischaar nr. 763030 gr. 205: 1 st.
GARANT combischaar nr. 763040 gr. 205: 1 st.
Ideaal-plaatschaar nr. 766000 gr. 260: 1 st.
GARANT elektriciensschaar nr. 768850 gr. 140: 1 st.
GARANT werkschaar nr. 769240 gr. 210: 1 st.