Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 954295 5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 5
Gewicht 1,553 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954295 5
EAN/GTIN 4062406157654
Nummer fabrikant 954295 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (b×d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954295: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 st.
GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 200: 1 st.
GARANT halfronde tang, gebogen, nr. 713440 gr. 200: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 st.