Alternatief product:

Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 713040 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.205 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptoprene® oppervlak
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 713040 160
EAN/GTIN 4045197373540
Nummer fabrikant 713040 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tangen verchroomd, handvatten met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene®-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.