Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954171 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met tangen
Gewicht 0,839 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954171 4
EAN/GTIN 4062406157425
Nummer fabrikant 954171 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954171: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 160: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 180: 1 st.
GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 160: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 140: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten