Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 37

Artikelnummer: 953748 37
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 37
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 1,962 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953748 37
EAN/GTIN 2050002043015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay nr. 952001 gr. 953748: 1 st.
STAHLWILLE 12-kant-dop 3/8 inch nr. 637000 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.
STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch nr. 637600 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.
STAHLWILLE dop 3/8 inch nr. 637450 gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: Resp. 1 st.
STAHLWILLE bitdop 3/8 inch nr. 637560 gr. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: Resp. 1 st.
STAHLWILLE ratel omschakelbaar 3/8 inch nr. 635000 gr. 3/8: 1 st.
STAHLWILLE verlengstuk nr. 635400 gr. 75; 240: Resp. 1 st.
STAHLWILLE dwarsgreep nr. 635700 gr. 165: 1 st.
STAHLWILLE cardangewricht nr. 636200 gr. 3/8: 1 st.