Verlengstuk, 3/8 inch, totale lengte: 40mm

Artikelnummer: 635400 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 40 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635400 40
EAN/GTIN 4018754012602
Nummer fabrikant 12010005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Norm:

buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.
DIN 3123-B 10

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.