Multifix open magazijnbakken, Lengte mm / Type: 1500/AA1

Artikelnummer: 928230 1500/AA1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte mm / Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.440 mm
Inbouwhoogte 90 mm
Open magazijnbak hoogte 65 mm
Open magazijnbak breedte 130 mm
Open magazijnbak diepte 100 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
Aantal bakken 11
Bak type AA1
Kleur open magazijnbak antraciet
geschikt voor type AA1
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 5,2 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928230 1500/AA1
EAN/GTIN 4062406113681
Nummer fabrikant 928230 1500/AA1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail van aluminium als beschreven onder nr. 928201, inclusief GARANT open magazijnbakken nr. 963301.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met GARANT easyFix-basisplaat nr. 955820 gr. 2.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten