Materiaalwagen, Hoogte: 1300mm

Artikelnummer: 918590 1300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.300 mm
Breedte 1.100 mm
Breedte zonder greep 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 970 mm
Nuttige breedte 920 mm
Inhaakraster 50 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 200 kg
Materiaal wielen niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Gewicht 32 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918590 1300
EAN/GTIN 4062406057244
Nummer fabrikant 918590 1300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, ⌀ 125mm) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote duwbeugel met Haptoprene®-ommanteling zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op opslagniveaus of aflegborden gaan zitten of staan.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten