Aflegbord 610 mm diep, Geschikt voor nuttige breedte: 920mm

Artikelnummer: 918592 920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
920
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor nuttige breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 20 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 100 mm
Nuttige breedte 920 mm
Nuttige diepte 610 mm
geschikt voor workstation framebreedte 1.000 mm
Toepassingsgebied Materiaalwagen
Gewicht 9 kg
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918592 920
EAN/GTIN 4062406098049
Nummer fabrikant 918592 920
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. In een raster van 100 mm in de materiaalwagen verstelbaar, schuine stand van 20° mogelijk.

T.b.v.:

Materiaalwagen nr. 918590.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.