• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Cargo Scooter, Type: CS

Artikelnummer: 915650 CS
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogte 988 mm
Lengte 1.510 mm
Breedte 700 mm
Laadvlaklengte 592 mm
Laadvlakbreedte 697 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Rem ja
Belastbaarheid laadvlak 50 kg
Belastbaarheid 200 kg
Materiaal aflegbord Bamboe
Materiaal wiel Niet-strepend TPU-loopvlak
Gewicht 47 kg
Producttype Step

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 915650 CS
EAN/GTIN 4069515040761
Nummer fabrikant 915650 CS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele step voor snel en veilig transport van gereedschap en materialen binnen het bedrijf. Beveiligd tegen kiepen dankzij 3 wielen, ⌀ 200 mm, met niet-strepend TPU-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Voetplaat met antislipoppervlak voor een veilige voetpositie. Met voetrem en bel, stuurwielbevestiging met beugelslot mogelijk. Handvat met tweecomponenten-Haptoprene® voor onovertroffen comfort – ook met natte of oliebesmeurde handen. Praktisch laadoppervlak met bamboeplaat en verwijderbare veiligheidsbeugel. Met dubbelzijdige geperforeerde wand □ 9×9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Met een lade onder het laadoppervlak.

Accessoires:

Ladeopzetstuk nr. 915660; L-BOXX®-opname nr. 915663; beugelslot nr. 085880 gr. 30.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Cargo Scooter alleen voor transport binnen het bedrijf. Mag niet in het wegverkeer worden gebruikt. Alleen gebruiken op effen industriële bodems.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.