• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Cilinderslot verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 30mm

Artikelnummer: 085880 30
Korting
€ 5,04
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26.739 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal, verchroomd
Sluiting verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
met sleutelgatafdekking nee
Sluitwerk roestvrijstalen precisiesluitwerk
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 3
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Nummer fabrikant 085880 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hangslot met roestvrij precisiesluitwerk, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld.
Massief messing huis.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 3 sleutels.