Universeel afbramer-/schraperassortiment in kunststof box 19-delig

Artikelnummer: 839955
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 19 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839955
EAN/GTIN 7290005397905
Nummer fabrikant NG9400

Omschrijving

Levering:

Precisieschraper met verwisselbaar mes: 1 St. nr. 836400
Afbramergreep (zonder mes): 1 St. nr. 838350
Telescoopschacht voor S-messen ⌀ 3,2 mm: 1 St. nr. 838430
Afbraammes HSS ⌀ 3,2 mm: resp. 1 st. nr. 838510 maat S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE afbraamkop HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. nr. 838610 maat 10,4
Telescoopschacht voor N-messen ⌀ 2,6 mm: 1 St. nr. 839170
Afbraammes HSS ⌀ 2,6 mm: resp. 1 st. nr. 839010 maat N1; N2
Telescoopschacht voor afbraamkoppen: 1 St. nr. 839620
Afbraamkop HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. nr. 839610 maat 20
Telescoopschacht voor schraapmessen: 1 St. nr. 839679
Mini-schraapmes: 1 St. nr. 839677
Speciaal schraapmes: 1 St. nr. 839678
Telescoopschacht voor snijplaten: 1 St. nr. 839725
Snijplaat voor spiebanen, 11 mm: 1 St. nr. 839720 maat 11
Afbramergreep voor telescoopschacht: 1 St. nr. 839890 maat T