Afbraammes, Type: S10

Artikelnummer: 838510 S10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
51.609 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 43 mm
Materiaal HSS
Type S10
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van staal, alu
Kenmerk (oppervlak) zwart
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 838510 S10
EAN/GTIN 7290003234806
Nummer fabrikant BS1010

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.