Afbramer -/ schraper, Type: S10

Artikelnummer: 839901 S10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.571 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Schacht-⌀ 3,2 mm
Materiaal handgreep kunststof
Verwisselbare kling ja
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839901 S10
EAN/GTIN 4062406272289
Nummer fabrikant 839901 S10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof greep met draagclip, met elk 1 verwisselbaar mes.

Levering:

Steel voor staal en aluminium nr. 838510 maat S10.