Accu-blindklinkapparaat M12BPRT, Type: M12BPRT

Artikelnummer: 770450 M12BPRT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Slag 20,32 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 4,8 mm
Kracht 9000 N
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Gewicht inclusief accu 2,1 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770450 M12BPRT
EAN/GTIN 4058546223502
Nummer fabrikant 4933464405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Geïntegreerde riemclip.

Levering:

Inclusief Li-ion-accu nr. 073814 MB12 en lader in kunststof koffer, mondstukken 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073814, 073815, 073829, 073839 en 073840. Zie voor versie zonder accu en zonder lader nr. 770450 M12BPRT-0.