Acculader, Type: M1218C

Artikelnummer: 073840 M1218C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M12-18C
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Nummer fabrikant 4932352959
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Chipgestuurde impulslaadtechniek. Met weergave van ladingsniveau en beveiliging tegen overlading.
De accu's worden na elkaar in de volgorde opgeladen zoals ze zijn aangebracht.
  • Constant rood licht: accu wordt opgeladen.
  • Langzaam rood knipperen: accu in onderhoud.
  • Constant groen licht: accu opgeladen.
Lader voor accu’s met 12, 14 en 18 V Li-ion-technologie.