SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, met kunststof doppen, rood, Behuizing-⌀ / Materiaal: 30Gmm

Artikelnummer: 752900 30G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ / Materiaal (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SIMPLEX
Lengte van de kop met doppen 90 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 30 mm
Lengte van de steel 260 mm
Totale lengte 300 mm
Gewicht 0,345 kg
Materiaal behuizing Gietstaal
Materiaal inzetdeel Kunststof, hard
Materiaal steel Hout
Kleur rood
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752900 30G
EAN/GTIN 4030618300137
Nummer fabrikant 3006.030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.