SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, zonder doppen, zonder steel, voor behuizing-⌀ / materiaal: 30Gmm

Artikelnummer: 753310 30G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor behuizing-⌀ / materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 30 mm
Gewicht 225 g
Materiaal behuizing Gietstaal
Producttype Behuizing voor hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 753310 30G
EAN/GTIN 4030618301295
Nummer fabrikant 3011.030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige tweedelige spanbehuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar. Alle inzetstukken kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

T.b.v.:

SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.