Kunststof gereedschapskist LT-BOXX®, Type: 170

Artikelnummer: 693345 170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.088 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 442 mm
Buitenmaat breedte 362 mm
Buitenmaat hoogte 185 mm
Binnenmaat lengte 378 mm
Binnenmaat breedte 311 mm
Binnenmaat hoogte 164 mm
Eigenschap koffer stapelbaar
Gewicht 2,26 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Nummer fabrikant 6000003511
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Omschrijving

Uitvoering:

Open kunststof gereedschapskist LT-BOXX® met ver uitzwenkbare draaggreep voor het eenvoudig opbergen en pakken van gereedschap. Compatibel met kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330. Beladingscapaciteit van maximaal 25 kg.