Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Torx®-profiel: TX8

Artikelnummer: 675155 TX8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.042 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX8
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675155 TX8
EAN/GTIN 4062406119027
Nummer fabrikant 675155 TX8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met torsiezone, taaihard. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.