Bit-assortiment 61-delig

Artikelnummer: 676040
Prijs per 1 Stuk (1,61 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
928 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 127 mm
Breedte 85 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Tri-Wing-schroevendraaier
Aantal delen 61
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676040
EAN/GTIN 4045197613349
Nummer fabrikant 676040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en snelsluiting. In geopende toestand kunnen de bits dankzij de grote tussenruimtes makkelijk en goed toegankelijk worden uitgenomen.

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675105 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675115 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675125 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675155 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 2; 3; 4; 5
Snelbithouder: 1 st. nr. 675050 gr. 6,3