Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 16-delig, Type: 6

Artikelnummer: 637718 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
889 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 16 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-34

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 16
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-34 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 407 mm
Breedte 227 mm
Hoogte 62 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637718 6
EAN/GTIN 4062406230807
Nummer fabrikant 637718 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 13 St. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 Verlengstukken: Nr. 641020 maat 130; 255
1 Ratel: Nr. 640190
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof