{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 4 mm | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| 6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
| Norm | DIN 3124 | |
| Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 5/32 inch | |
| ⌀ uitgangzijde | 6,8 mm | |
| Lengte | 24,8 mm | |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| met AS-Drive-profiel | nee | |
| Producttype | Dop |
| Artikelnummer | 631225 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197496935 | |
| Nummer fabrikant | 631225 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |