Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 65-delig, Type: SD

Artikelnummer: 630023 SD
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 65 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2; 1/4
  • Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 4-34
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 6-14
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch; 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive 4-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 6-14 mm
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Veeltandsleutel
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Nummer fabrikant 630023 SD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobbel-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.
Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.
Elk gereedschap wordt in een sterke, specialeinlay van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M4 − M20 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 - M6, sleufschroeven met schroefdraad M2,5 − M5,
voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3 − M8 en voor veeltand-schroeven met schroefdraad M4 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant, Surface Drive: 13 St. nr. 631225 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 inch doppen 6-kant, Surface Drive: 12 St. nr. 642325 maat 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 4 St. nr. 643229 maat 6; 8; 10; 14
1/4 inch-bits voor binnenzeskantbouten C 6,3: 4 St. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6
1/4 inch bits voor Phillips C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
1/4 inch Pozidriv-bits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25
1/4 inch sleufbits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 inch bits voor Torx® C 6,3: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 inch veeltandbits C 6,3: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675565 maat M4; M5; M6; M8
1/4 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 1/4
1/4 inch verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 2 st. nr. 632519 maat 50; 100
1/2 inch verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 1 st. nr. 641129 maat 125
1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper
1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640025 gr. 1/2 met uitwerper
1/4 inch bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 6,3K voor 1/4 inch bits C 6,3
1/4 inch verbindingshulpstuk: 1 st. vergelijkbaar met nr. 650005 gr. 2 zeskant-koppeling 1/4 inch E 6,3 - buitenvierkant 1/4 inch
1/2 inch verbindingshulpstuk: 1 st. vergelijkbaar met nr. 650005 gr. 5 zeskant-koppeling 7/16 inch E 11,2 - buitenvierkant 1/2 inch
1/4 inch verbindingsstuk voor bits: 1 st. vergelijkbaar met nr. 676800 vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 st. onderdelenbakken nr. 951251 gr. 2×3/1 (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan