Dopsleutelassortiment met lange doppen, 1/4 inch-vierkant 35-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630308 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 2,5-8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 35
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 2,5-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 357 mm
Breedte 174 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort Dopsleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant-schroevendraaier
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630308 6
EAN/GTIN 4062406230890
Nummer fabrikant 630308 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

6-Kant doppen lang: 12 st. nr. 631415 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 st. nr. 631720 maat 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150
Verlängerung: 1 st. nr. 632420 maat 150
Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten