SCD 049-020-060 AP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 6154726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6154726
EAN/GTIN 7291075370119
Nummer fabrikant 6154726
L-nummer L24240 99

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 28 mm, Overall Length (OAL) 66 mm, Usable Length (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 4,9 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 28 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 66 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles