MTH 45 11 W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Helical Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Artikelnummer: 5607190
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607190
EAN/GTIN 7291075221060
Nummer fabrikant 5607190
L-nummer L24290 219

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 37 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSP(G)
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles