MT LNHU 1403 I0.75ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Artikelnummer: 5669468
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5669468
EAN/GTIN 7291075376111
Nummer fabrikant 5669468
L-nummer L24290 114

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrees, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles