MTH 45 I 6 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Artikelnummer: 5607187
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607187
EAN/GTIN 7291075369809
Nummer fabrikant 5607187
L-nummer L24290 217

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 37 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadafstand (TP) 4,233 mm, schroefdraad per inch (TPI) 6 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 4.233 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 6 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles