MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills for an External or Internal BSPT Thread Profile

Artikelnummer: 5603888
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603888
EAN/GTIN 7291075167801
Nummer fabrikant 5603888
L-nummer L24210 7

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 10,88 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 10,88 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16,33 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles